Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1205400408 Pipe Tap Pipe 3/8 tum x 18 Ticn | AG4JKW 33ZL73

OSG 1205400408 Rörtapp Rör 3/8 tum x 18 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4JKW Modell: 1205400408Korsreferens: 33ZL73

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishTiCN
Listnummer12054
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2 9 / 16 "
Tonhöjd18
Shank Dia.0.7 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypListnummerAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1205300108 Pipe Tap Pipe 1/8 tum x 27 Ticn | AG4JKK 33ZL63 1205300108NPT1205332.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "1 661 kr
OSG 1205300208 Pipe Tap Pipe 1/8 tum x 27 Ticn | AG4JKL 33ZL64 1205300208NPT1205332.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "1 732 kr
OSG 1205300308 Rörtapp Rör 1/4 tum x 18 Ticn | AG4JKM 33ZL65 1205300308NPT1205332.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "1 470 kr
OSG 1205300408 Pipe Tap Pipe 3/8 tum x 18 Ticn | AG4JKN 33ZL66 1205300408NPT1205332 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "2 147 kr
OSG 1205300508 Rörtapp Rör 1/2 tum x 14 Ticn | AG4JKP 33ZL67 1205300508NPT1205333.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "2 843 kr
OSG 1205300608 Pipe Tap Pipe 3/4 tum x 14 Ticn | AG4JKQ 33ZL68 1205300608NPT1205333.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "4 029 kr
OSG 1205300708 Pipe Tap Pipe 1 tum x 11-1 / 2 Ticn | AG4JKR 33ZL69 1205300708NPT1205333.75 "11.51.125 "1"1.75 "6 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1205400408 Rörtapp Rör 3/8 tum x 18 Ticn
2 196 kr /enhet