Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1222608 Spiral Point Tap Plug 1/2 Inch x 20 Ticn | AG4DPC 33YF28

OSG 1222608 Spiral Point Tap Plug 1/2 tum x 20 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4DPC Modell: 1222608Korsreferens: 33YF28

Få det Maj 16, Torsdag
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
582SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTiCN
Listnummer105
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd3.375 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH1
Shank Dia.0.367 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0518
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1201008 Spiral Point Tap Plug # 3x48 Ticn | AG4CQH 33YD90 1201008Kontakt10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1295SEK
OSG 1201208 Spiral Point Tap Plug # 3x56 Ticn | AG4CQK 33YD92 1201208Kontakt10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1312SEK
OSG 1236408 Spiral Point Tap Plug 5/16 tum x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408Kontakt10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4360SEK
OSG 1236808 Spiralpunktskontakt 3/8 tum x 24 Ticn | AG4CQT 33YF66 1236808Kontakt10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4389SEK
OSG 1200008 Spiral Point Tap Plug # 0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008Kontakt10525 / 16 "UNF1.625 "80H1392SEK
OSG 1200208 Spiral Point Tap Plug # 1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208Kontakt10523 / 8 "UNC1-11 / 16 "64H1391SEK
OSG 1200408 Spiral Point Tap Plug # 1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408Kontakt10523 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H1375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1222608 Spiral Point Tap Plug 1/2 tum x 20 Ticn
582SEK /enhet