Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1252508 Rörtapp 3/4 tum 14 Pitch NPT | AG4JQA 33ZM72

OSG 1252508 Rörtapp 3/4 tum 14 Pitch NPT

Finns i lager
Artikel: AG4JQA Modell: 1252508Korsreferens: 33ZM72
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
2 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishTiCN
ListnummerS125
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt5
Total längd3.25 "
Tonhöjd14
Shank Dia.0.906 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1250508 Rörtapp 1/8 i Long Shank 27 Pitch NPT | AG4JPB 33ZM50 125050842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPT936SEK
OSG 1250608 Rörtapp 1/8 i Long Shank 27 Pitch NPTF | AG4JPE 33ZM53 125060842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPTF940SEK
OSG 1251308 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch NPT | AG4JPH 33ZM56 125130842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPT1 117 kr
OSG 1251408 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch NPTF | AG4JPL 33ZM59 125140842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPTF1 108 kr
OSG 1251708 Rörkran 3/8 tum 18 delnings NPT | AG4JPN 33ZM61 125170842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPT1 600 kr
OSG 1251808 Rörkran 3/8 tum 18 Pitch NPTF | AG4JPR 33ZM64 125180842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPTF1 423 kr
OSG 1252108 rörkran 1/2 tum 14 delnings NPT | AG4JPU 33ZM66 125210843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPT1 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1252508 Rörtapp 3/4 tum 14 Pitch NPT
2 865 kr /enhet