Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1251708 Rörkran 3/8 tum 18 delnings NPT | AG4JPN 33ZM61

OSG 1251708 Rörtapp 3/8 tum 18 Pitch NPT

Finns i lager
Artikel: AG4JPN Modell: 1251708Korsreferens: 33ZM61

Få det Maj 20, Måndag
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
1 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishTiCN
ListnummerS125
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2 9 / 16 "
Tonhöjd18
Shank Dia.0.7 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1250508 Rörtapp 1/8 i Long Shank 27 Pitch NPT | AG4JPB 33ZM50 125050842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPT936SEK
OSG 1250608 Rörtapp 1/8 i Long Shank 27 Pitch NPTF | AG4JPE 33ZM53 125060842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPTF940SEK
OSG 1251308 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch NPT | AG4JPH 33ZM56 125130842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPT1 117 kr
OSG 1251408 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch NPTF | AG4JPL 33ZM59 125140842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPTF1 108 kr
OSG 1251808 Rörkran 3/8 tum 18 Pitch NPTF | AG4JPR 33ZM64 125180842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPTF1 423 kr
OSG 1252108 rörkran 1/2 tum 14 delnings NPT | AG4JPU 33ZM66 125210843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPT1 967 kr
OSG 1252208 Rörkran 1/2 tum 14 Pitch NPTF | AG4JPX 33ZM69 125220843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPTF1 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1251708 Rörtapp 3/8 tum 18 Pitch NPT
1 600 kr /enhet