Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 12605400 Rak flöjtkran botten 1 tum x 12 ljus | AG4JFP 33ZK73

OSG 12605400 Rak flöjtkran botten 1 tum x 12 ljus

Finns i lager
Artikel: AG4JFP Modell: 12605400Korsreferens: 33ZK73

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishBright
Listnummer126
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd5.75 "
Tonhöjd12
Gränser för pitchdiameterH6
Shank Dia.1.021 "
Storlek1"
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 9 / 16 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3802
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1050000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000KontaktS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1820SEK
OSG 1080000 Straight Flute Tap Plug #00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000KontaktS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1821SEK
OSG 1320000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAG 33YH71 1320000KontaktS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2821SEK
OSG 2056000 Straight Flute Tap Plug # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000KontaktS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2821SEK
OSG 1010800 Straight Flute Tap Bottom # 1x72 Bright | AG4EKB 33YP97 1010800Botten10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2279SEK
OSG 1050800 Straight Flute Tap Bottom # 10x24 Bright | AG4EKF 33YT69 1050800Botten10337 / 8 "UNC2.375 "24H3144SEK
OSG 1051000 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Bright | AG4EKG 33YT70 1051000Kontakt10337 / 8 "UNF2.375 "32H3143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 12605400 Rak flöjtkran botten 1 tum x 12 ljus
3 742 kr /enhet