Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1312608 Rörtapp Rör 1/8 tum x 27 TiCN | AG4JMF 33ZM06

OSG 1312608 Rörtapp Rör 1/8 tum x 27 TiCN

Finns i lager
Artikel: AG4JMF Modell: 1312608Korsreferens: 33ZM06

Få det Maj 22, Onsdag
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
780SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishTiCN
Listnummer118
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2.125 "
Tonhöjd27
Gränser för pitchdiameter2.5P
Shank Dia.0.438 "
Storlek1 / 8 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
GängtypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypListnummerAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1312508 Rörkranrör 1/16 tum x 27 TiCN | AG4JMD 33ZM04 1312508NPTF11842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "770SEK
OSG 1312708 Pipe Tap Pipe 1/8 tum x 27 TiCN | AG4JMH 33ZM08 1312708NPTF11842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "691SEK
OSG 1312808 Rörtapp Rör 1/4 tum x 18 TiCN | AG4JMK 33ZM10 1312808NPTF11842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "781SEK
OSG 1313008 Rörkranrör 1/2 tum x 14 TiCN | AG4JMN 33ZM13 1313008NPTF11843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "1 488 kr
OSG 1313208 Rörkranrör 1 tum x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMR 33ZM16 1313208NPTF11853.75 "11.51.125 "1"1.75 "3 547 kr
OSG 1313308 Pipe Tap Pipe 1-1 / 4 Inch x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMU 33ZM18 1313308NPTF11854"11.51.313 "1.25 "1.75 "5 686 kr
OSG 1313408 Rörkran 1-1 / 2 tum 11-1 / 2 Pitch NPTF | AG4JMW 33ZM20 1313408NPTF11874.25 "11.51.5 "1.5 "1.75 "7 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1312608 Rörtapp Rör 1/8 tum x 27 TiCN
780SEK /enhet