Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1316300808 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm V Beläggning | AG4BPN 33XR80

OSG 1316300808 Spiralspets tappplugg 8 x 1.25 mm V-beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4BPN Modell: 1316300808Korsreferens: 33XR80
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
774SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishV Beläggning
Listnummer13163
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd69mm
Tonhöjd1.25mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.8.10mm
StorlekM8
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC29mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1316300108 Spiralkontaktpropp 2.5x0.45mm V -beläggning | AG4BPH 33XR75 1316300108Metrisk grov246mm0.45mmD33.58mmM2.513mm931SEK
OSG 1316300208 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm V Beläggning | AG4BPJ 33XR76 1316300208Metrisk grov249mm0.50mmD33.58mmM316mm731SEK
OSG 1316300308 Spiralpunktskontakt 4x0.70 mm V -beläggning | AG4BPK 33XR77 1316300308Metrisk grov353mm0.70mmD44.10mmM419mm623SEK
OSG 1316300408 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm V Beläggning | AG4BPL 33XR78 1316300408Metrisk grov360mm0.80mmD45.00mmM522mm635SEK
OSG 1316300508 Spiralpunktskontakt 6 x 1.00 mm V -beläggning | AG4BPM 33XR79 1316300508Metrisk grov364mm1.00mmD56.50mmM625mm700SEK
OSG 1316300908 Spiralpunktskontakt 10x1.25 mm V -beläggning | AG4BPP 33XR81 1316300908Metrisk fin474mm1.25mmD59.70mmM1032mm1 054 kr
OSG 1316301008 Spiralkontakt 10x1.50mm V -beläggning | AG4BPQ 33XR82 1316301008Metrisk grov474mm1.50mmD69.70mmM1032mm1 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1316300808 Spiralspets tappplugg 8 x 1.25 mm V-beläggning
774SEK /enhet