Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1400154708 Forming Tap Forming 3/4 Inch x 10 Ticn | AG3YHL 33WT33

OSG 1400154708 Forming Tap Forming 3/4 tum x 10 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3YHL Modell: 1400154708Korsreferens: 33WT33
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
1 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTiCN
Listnummer14001
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt4
Total längd4.25 "
Tonhöjd10
Gränser för pitchdiameterH9
Shank Dia.0.59 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCFinishAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1400144008 Formningskran Formning 1/2 tum x 13 Ticn | AG3WDU 33WN55 14001440081 21 / 32 "TiCN3UNC3.375 "13H80.367 "695SEK
OSG 1400147205 Formningskran Formning 9/16 tum x 12 Tin | AG3WDY 33WP35 14001472051 21 / 32 "Tenn3UNC3.59312H40.429 "1 085 kr
OSG 1400147301 Formningskran Formning 9/16 tum x 12 S/o | AG3WEB 33WP38 14001473011 21 / 32 "Ångoxid3UNC3.59312H50.429 "878SEK
OSG 1400147305 Formningskran Formning 9/16 tum x 12 Tin | AG3WEC 33WP39 14001473051 21 / 32 "Tenn3UNC3.59312H50.429 "1 085 kr
OSG 1400150208 Formningskran Formning 5/8 tum x 11 Ticn | AG3WED 33WR21 14001502081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H70.48 "1 125 kr
OSG 1400150308 Formningskran Formning 5/8 tum x 11 Ticn | AG3WEH 33WR25 14001503081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H80.48 "1 125 kr
OSG 1400125608 Formningskran Formning 1/4 tum x 20 Ticn | AG3WXP 33WH47 14001256081"TiCN3UNC2.5 "20H50.255 "304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1400154708 Forming Tap Forming 3/4 tum x 10 Ticn
1 377 kr /enhet