Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1410110208 Forming Tap Forming M10-1.50mm Ticn | AG3ZKZ 33XC08

OSG 1410110208 Forming Tap Forming M10-1.50mm Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3ZKZ Modell: 1410110208Korsreferens: 33XC08

Få det Maj 20, Måndag
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
462SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTiCN
Listnummer14101
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt4
Total längd74mm
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD3100
Shank Dia.9.70mm
StorlekM10
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC32mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0383
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCFinishAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
OSG 1410100801 Formningskran Formning M2.5-0.45mm S/o | AG3ZDA 33WZ39 141010080113mmÅngoxid246mm0.45mmD33.58mmM2.5333SEK
OSG 1410100805 Formkran Formning M2.5-0.45 mm Tenn | AG3ZDB 33WZ40 141010080513mmTenn246mm0.45mmD33.58mmM2.5369SEK
OSG 1410100901 Forming Tap Forming M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDE 33WZ43 141010090113mmÅngoxid246mm0.45mmD53.58mmM2.5351SEK
OSG 1410100905 Formkran Formning M2.5-0.45 mm Tenn | AG3ZDF 33WZ44 141010090513mmTenn246mm0.45mmD53.58mmM2.5381SEK
OSG 1410101801 Forming Tap Forming M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDT 33WZ55 141010180117mmÅngoxid351mm0.60mmD43.58mmM3.5213SEK
OSG 1410101805 Formkran Formning M3.5-0.60mm Tenn | AG3ZDU 33WZ56 141010180517mmTenn351mm0.60mmD43.58mmM3.5292SEK
OSG 1410101901 Forming Tap Forming M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDX 33WZ59 141010190117mmÅngoxid351mm0.60mmD63.58mmM3.5211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1410110208 Forming Tap Forming M10-1.50mm Ticn
462SEK /enhet