Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1432105 Spiral Flute Tap, 1/2-13 Thread Size, 15/16 Inch Thread Length, 3 11/32 Inch Length, Tin | CT6LQG 54MK40

OSG 1432105 Spiral Flute Tap, 1/2-13 Thread Size, 15/16 Inch Thread Length, 3 11/32 Inch Length, Tin

Finns i lager
Artikel: CT6LQG Modell: 1432105Korsreferens: 54MK40
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
735SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0472
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
OSG 1413301 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum gänglängd, 2 11/32 tums längd, H3 | CT6LFB 4CYD3 1413301Spiralflöjtkran304SEK
OSG 1413300 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum gänglängd, 2 11/32 tums längd, H3 | CT6LFC 2VZZ3 1413300Spiralflöjtkran308SEK
OSG 1413200 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum gänglängd, 2 11/32 tums längd | CT6LFD 2VZY7 1413200Spiralflöjtkran303SEK
OSG 1413305 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum gänglängd, 2 11/32 tums längd, tenn | CT6LFE 54MK32 1413305Spiralflöjtkran300SEK
OSG 2985400 Spiralflöjttapp, #10-24 Gängstorlek, 7/8 tum gänglängd, 2 3/8 tums längd, 3 flöjter | CT6LFY 2LXY6 2985400Spiralflöjtkran191SEK
OSG 2985405 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 7/8 tum gänglängd, 2 3/8 tums längd, 3 flöjter | CT6LFZ 4HJL6 2985405Spiralflöjtkran252SEK
OSG 1413501 Spiralflöjtkran, #10-32 Gängstorlek, 1/2 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd, H3 | CT6LGA 2VZZ6 1413501Spiralflöjtkran301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1432105 Spiral Flute Tap, 1/2-13 Thread Size, 15/16 Inch Thread Length, 3 11/32 Inch Length, Tin
735SEK /enhet