Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1651503608 Spiralpunktskontakt 9/16 tum x 12 V beläggning | AG2XZC 32NH90

OSG 1651503608 Spiral Point Tap Plug 9/16 Inch x 12 V Beläggning

Finns i lager
Artikel: AG2XZC Modell: 1651503608Korsreferens: 32NH90

Få det Maj 22, Onsdag
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
924SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishV Beläggning
Listnummer16515
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd4 21 / 64 "
Tonhöjd12
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.429 "
Storlek9 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 15 / 32 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishArtikelStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 1651500108 Spiral Point Tap Plug # 4 x 40 V Coating | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "V BeläggningSpiral Point Tap#4Kontakt45 / 64 "UNCVC-10405SEK
OSG 1651500208 Spiral Point Tap Plug # 4 x 48 V Coating | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "V BeläggningSpiral Point Tap#4Kontakt45 / 64 "UNFVC-10382SEK
OSG 1651500308 Spiral Point Tap Plug # 5 x 40 V Coating | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "V BeläggningSpiral Point Tap#5Kontakt45 / 64 "UNCVC-10363SEK
OSG 1651500408 Spiral Point Tap Plug # 5 x 44 V Coating | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "V BeläggningSpiral Point Tap#5Kontakt45 / 64 "UNFVC-10382SEK
OSG 1651500508 Spiral Point Tap Plug # 6 x 32 V Coating | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "V BeläggningSpiral Point Tap#6Kontakt25 / 32 "UNCVC-10335SEK
OSG 1651500608 Spiral Point Tap Plug # 6 x 32 V Coating | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "V BeläggningSpiral Point Tap#6Kontakt25 / 32 "UNCVC-10339SEK
OSG 1651500708 Spiralpunktskontakt #6 x 40 V beläggning | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "V BeläggningSpiral Point Tap#6Kontakt25 / 32 "UNFVC-10328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1651503608 Spiral Point Tap Plug 9/16 Inch x 12 V Beläggning
924SEK /enhet