Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1654002108 Spiral Flute Tap, M17X1.5 Thread Size, 16 mm Thread Length, 100 mm Length, Right Hand, D6 | CT6MRN 54MH94

OSG 1654002108 Spiralflöjtkran, M17X1.5 Gängstorlek, 16 mm Gänglängd, 100 mm Längd, Höger, D6

Finns i lager
Artikel: CT6MRN Modell: 1654002108Korsreferens: 54MH94

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0922
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 1430105 Spiral Flute Kran Bottoming 1/4 tum x 20 Tenn | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "Tenn1071 / 4 "Botten1"UNCHöghastighetsstål320SEK
OSG 1645514207 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 14x2.00 mm Tenn | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmTenn16455M14Modifierad bottening42mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E2 032 kr
OSG 1645516205 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 16x2.00mm Tenn | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmTenn16455M16Modifierad bottening46mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E2 256 kr
OSG 1645516207 Spiralflöjtkran Modifierad bottendriven 16x2.00 mm Tenn | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmTenn16455M16Modifierad bottening46mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E2 256 kr
OSG 1645518257 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 18x2.50mm Tenn | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmTenn16455M18Modifierad bottening46mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E3 123 kr
OSG 142008 Spiral Flute Tap Bottom # 6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6Botten11 / 16 "UNCVC-10543SEK
OSG 142108 Spiralflöjt Tap Bottom #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8Botten3 / 4 "UNCVC-10522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1654002108 Spiralflöjtkran, M17X1.5 Gängstorlek, 16 mm Gänglängd, 100 mm Längd, Höger, D6
2 297 kr /enhet