Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1701701 Spiraltapp, 1/2-20 gängstorlek, 7/8 tum gänglängd, 3 11/32 tums längd | CT6NRK 2PEP5

OSG 1701701 Spiraltapp, 1/2-20 gängstorlek, 7/8 tum gänglängd, 3 11/32 tums längd

Finns i lager
Artikel: CT6NRK Modell: 1701701Korsreferens: 2PEP5

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

865SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 2805608 Spiral Point Tap Plug #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "TiCN280#2Kontakt7 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E500SEK
OSG 2811408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "TiCN280#4Kontakt9 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E319SEK
OSG 2835408 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "TiCN2801 / 4 "Kontakt1"UNFHigh Speed ​​Steel-E334SEK
OSG 2844008 Spiral Point Tap Plug 7/8 Inch x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "TiCN2807 / 8 "Kontakt2 7 / 32 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2 317 kr
OSG 2852001 Spiral Point Tap Plug 1-1/2 Inch x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Ångoxid2801.5 "Kontakt3"8 tonhöjdHigh Speed ​​Steel-E9 255 kr
OSG 2891101 Spiralpunktskontakt 7x1.00mm S/o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmÅngoxid289M7Kontakt34mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E441SEK
OSG 2888205 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Tenn | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmTenn288M5Kontakt22mmMetrisk grovHöghastighetsstål256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1701701 Spiraltapp, 1/2-20 gängstorlek, 7/8 tum gänglängd, 3 11/32 tums längd
865SEK /enhet