Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1706908 Spiral Point Tap Plug #10-32 TiCN 3 Flutes | AH3ZDX 33XT67

OSG 1706908 Spiraltappplugg #10-32 TiCN 3 flöjter

Finns i lager
Artikel: AH3ZDX Modell: 1706908Korsreferens: 33XT67
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
467SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
FinishTiCN
Listnummer312NI
MaterialPulveriserad metall
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd2.375 "
Shank Dia.0.194 "
Tryck på StilSpiralpunkt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek# 10-32
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: H3

Produktvarianter

ProduktModellGränser för pitchdiameterFinishArtikelShank Dia.StorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1714608 Spiral Point Tap Plug # 2x56 V Coating | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V BeläggningSpiral Point Tap0.141 "#2Kontakt9 / 16 "STI1 084 kr
OSG 1714708 Spiral Point Tap Plug # 4x40 V Coating | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V BeläggningSpiral Point Tap0.141 "#4Kontakt11 / 16 "STI722SEK
OSG 1714808 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V BeläggningSpiral Point Tap0.194 "#6Kontakt7 / 8 "STI605SEK
OSG 1714908 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HND 33ZF82 1714908H3V BeläggningSpiral Point Tap0.194 "#6Kontakt7 / 8 "STI605SEK
OSG 1715008 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4HNF 33ZF84 1715008H2V BeläggningSpiral Point Tap0.22 "#8Kontakt15 / 16 "STI605SEK
OSG 1715108 Spiralpunktskontakt #8x32 V Beläggning | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V BeläggningSpiral Point Tap0.22 "#8Kontakt15 / 16 "STI605SEK
OSG 1715208 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V BeläggningSpiral Point Tap0.255 "#10Kontakt1"STI620SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1706908 Spiraltappplugg #10-32 TiCN 3 flöjter
467SEK /enhet