Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1714908 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HND 33ZF82

OSG 1714908 Spiral Point Tap Plug #6x32 V Beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4HND Modell: 1714908Korsreferens: 33ZF82
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishV Beläggning
Listnummer314
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd2.375 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.194 "
Storlek#6
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGränser för pitchdiameterFinishArtikelShank Dia.StorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1714608 Spiral Point Tap Plug # 2x56 V Coating | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V BeläggningSpiral Point Tap0.141 "#2Kontakt9 / 16 "STI1 084 kr
OSG 1714708 Spiral Point Tap Plug # 4x40 V Coating | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V BeläggningSpiral Point Tap0.141 "#4Kontakt11 / 16 "STI722SEK
OSG 1714808 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V BeläggningSpiral Point Tap0.194 "#6Kontakt7 / 8 "STI605SEK
OSG 1715008 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4HNF 33ZF84 1715008H2V BeläggningSpiral Point Tap0.22 "#8Kontakt15 / 16 "STI605SEK
OSG 1715108 Spiralpunktskontakt #8x32 V Beläggning | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V BeläggningSpiral Point Tap0.22 "#8Kontakt15 / 16 "STI605SEK
OSG 1715208 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V BeläggningSpiral Point Tap0.255 "#10Kontakt1"STI620SEK
OSG 1715308 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4HNL 33ZF89 1715308H3V BeläggningSpiral Point Tap0.255 "#10Kontakt1"STI620SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1714908 Spiral Point Tap Plug #6x32 V Beläggning
605SEK /enhet