Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1716501 Spiralflöjtskran Modifierad bottenbotten 1/4 tum x 28 S/o | AG4GUV 33ZA50

OSG 1716501 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta 1/4 tum x 28 S/o

Finns i lager
Artikel: AG4GUV Modell: 1716501Korsreferens: 33ZA50
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
762SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishÅngoxid
Listnummer315
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd2 23 / 32 "
Tonhöjd28
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.318 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCFinishAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
OSG 1715701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 S / o | AG4GUC 33ZA34 17157019 / 16 "21.875 "56H20.141 "#21 068 kr
OSG 1715801 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning #4x40 S/o | AG4GUE 33ZA36 171580111 / 16 "22"40H20.141 "#4833SEK
OSG 1715901 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 S / o | AG4GUG 33ZA38 17159017 / 8 "32.375 "32H20.194 "#6680SEK
OSG 1716001 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 S / o | AG4GUJ 33ZA40 17160017 / 8 "32.375 "32H30.194 "#6731SEK
OSG 1716101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 S / o | AG4GUL 33ZA42 171610115 / 16 "32.375 "32H20.22 "#8541SEK
OSG 1716201 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning #8x32 S/o | AG4GUN 33ZA44 171620115 / 16 "32.375 "32H30.22 "#8680SEK
OSG 1716301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 S / o | AG4GUQ 33ZA46 17163011"32.5 "32H20.255 "#10698SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1716501 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta 1/4 tum x 28 S/o
762SEK /enhet