Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1812800 Rak Flute Tap Plug 3/8 Inch x 16 Bright | AG4JGK 33ZK92

OSG 1812800 Rak flöjtsplugg 3/8 tum x 16 ljus

Finns i lager
Artikel: AG4JGK Modell: 1812800Korsreferens: 33ZK92

Få det Maj 15, Onsdag
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
417SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishBright
Listnummer126
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd3.375 "
Tonhöjd16
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.367 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1050000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000KontaktS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1820SEK
OSG 1080000 Straight Flute Tap Plug #00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000KontaktS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1821SEK
OSG 1320000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAG 33YH71 1320000KontaktS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2821SEK
OSG 2056000 Straight Flute Tap Plug # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000KontaktS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2821SEK
OSG 1010800 Straight Flute Tap Bottom # 1x72 Bright | AG4EKB 33YP97 1010800Botten10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2279SEK
OSG 1050800 Straight Flute Tap Bottom # 10x24 Bright | AG4EKF 33YT69 1050800Botten10337 / 8 "UNC2.375 "24H3144SEK
OSG 1051000 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Bright | AG4EKG 33YT70 1051000Kontakt10337 / 8 "UNF2.375 "32H3143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1812800 Rak flöjtsplugg 3/8 tum x 16 ljus
417SEK /enhet