Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 20150311 Carbide End Mill 2015 3/8 Diameter 1/2 Cut Cut Length. AC4URN 30L764

OSG 20150311 Hårdmetalländfräs 2015 3/8 Diameter 1/2 Skärlängd

Finns i lager
Artikel: AC4URN Modell: 20150311Korsreferens: 30L764
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
1 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie0.030
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanGrov
Avsluta kvarnstilHörnradie
SlutstilHörnradie
FinishTiAlN
GradeHigh Performance
Helix Angle40 grader
Klipplängd1 / 2 "
Listnummer2015
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 8 "
Antal flöjt4
Total längd2"
Shank Dia.3 / 8 "
TypRåare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHörnradieDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
OSG 20150111 hårdmetallkvarn 2015 1/4 diameter 3/8 snittlängd | AC4URL 30L762 201501110.0301 / 4 "3 / 8 "2"1/41 335 kr
OSG 20150211 Pinnfräs i hårdmetall 2015 1/4 Diameter 3/4 Skärlängd | AC4URM 30L763 201502110.0301 / 4 "3 / 4 "2.5 "1/41 471 kr
OSG 20150411 Karbidkvarn 2015 3/8 Diameter 7/8 Skärlängd | AC4URP 30L765 201504110.0303 / 8 "7 / 8 "2.5 "3 / 8 "1 628 kr
OSG 20150511 Hårdmetallkvarn 2015 1/2 Diameter 5/8 Skärlängd | AC4URQ 30L766 201505110.0301 / 2 "5 / 8 "2.5 "1 / 2 "2 251 kr
OSG 20150611 Hårdmetallkvarn 2015 1/2 Diameter 1 1/4 Snittlängd | AC4URR 30L767 201506110.0301 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "2 941 kr
OSG 20150811 Hårdmetallkvarn 2015 1/2 Diameter 1 1/4 Snittlängd | AC4URT 30L768 201508110.0601 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "2 341 kr
OSG 20151011 Pinnfräs i hårdmetall 2015 1/2 Diameter 1 1/4 Skärlängd | AC4URU 30L769 201510110.1251 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "2 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 20150311 Hårdmetalländfräs 2015 3/8 Diameter 1/2 Skärlängd
1 601 kr /enhet