Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2391005 Spiral Flute Tap, M6X1 Thread Size, 8 mm Thread Length, 80 mm Length | CT6MYL 2PHN4

OSG 2391005 Spiralflöjtkran, M6X1 Gängstorlek, 8 mm Gänglängd, 80 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CT6MYL Modell: 2391005Korsreferens: 2PHN4

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
OSG 2918401 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 5/16 tum gänglängd, 2 11/32 tums längd | CT6LFH 2PJK1 2918401Spiralflöjtkran368SEK
OSG 2918400 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 2 11/32 tum Längd | CT6LFJ 4APC3 2918400Spiralflöjtkran332SEK
OSG 2913400 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 2 11/32 tum Längd | CT6LFL 2PJH9 2913400Spiralflöjtkran338SEK
OSG 2913401 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 2 11/32 tum Längd | CT6LFN 2PJJ1 2913401Spiralflöjtkran395SEK
OSG 2913408 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 2 11/32 tum Längd | CT6LFQ 4ANZ7 2913408Spiralflöjtkran488SEK
OSG 2918408 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 2 11/32 tum Längd | CT6LFV 4APC4 2918408Spiralflöjtkran408SEK
OSG 2213401 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 5/16 tum gänglängd, 2 3/4 tums längd | CT6LFW 2PHK3 2213401Spiralflöjtkran364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2391005 Spiralflöjtkran, M6X1 Gängstorlek, 8 mm Gänglängd, 80 mm Längd
1 003 kr /enhet