Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2493703 Rak Flute Tap Plug 5/16 Inch x 18 Nitride | AG4EJD 33YK72

OSG 2493703 Tappplugg med rak flöjt 5/16 tum x 18 nitrid

Finns i lager
Artikel: AG4EJD Modell: 2493703Korsreferens: 33YK72
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishNitrera
Listnummer240
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd2 23 / 32 "
Tonhöjd18
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.318 "
Storlek5 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 2401103 Straight Flute Tap Plug # 5x40 Nitrid | AG4EGZ 33YK45 2401103Kontakt24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3297SEK
OSG 2401203 Straight Flute Tap Bottoming # 5x40 Nitride | AG4EHA 33YK46 2401203Botten24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3286SEK
OSG 2401503 Straight Flute Tap Plug #6x32 Nitride | AG4EHB 33YK47 2401503Kontakt240311 / 16 "UNC2"32H3273SEK
OSG 2401603 Straight Flute Tap Bottoming # 6x32 Nitride | AG4EHC 33YK48 2401603Botten240311 / 16 "UNC2"32H3244SEK
OSG 2401903 Straight Flute Tap Plug # 8x32 Nitrid | AG4EHD 33YK49 2401903Kontakt24033 / 4 "UNC2.125 "32H3244SEK
OSG 2402303 Straight Flute Tap Plug # 10x24 Nitrid | AG4EHE 33YK50 2402303Kontakt24037 / 8 "UNC2.375 "24H3244SEK
OSG 2402403 Straight Flute Tap Bottoming # 10x24 Nitride | AG4EHF 33YK51 2402403Botten24037 / 8 "UNC2.375 "24H3244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2493703 Tappplugg med rak flöjt 5/16 tum x 18 nitrid
308SEK /enhet