Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 31503301 Spiralflöjtskran Modifierad bottenbotten 3/4 tum x 10 S/o | AG4GXP 33ZC21

OSG 31503301 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta 3/4 tum x 10 S/o

Finns i lager
Artikel: AG4GXP Modell: 31503301Korsreferens: 33ZC21

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishÅngoxid
Listnummer315
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd4 11 / 16 "
Tonhöjd10
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.987 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 7 / 32 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1912
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishArtikelStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 31503008 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 5/8 x 18 V beläggning | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V BeläggningSpiralflöjtkran5 / 8 "Modifierad bottening2"STIVC-102 963 kr
OSG 31503101 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 5/8 tum x 18 S/o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "ÅngoxidSpiralflöjtkran5 / 8 "Modifierad bottening2"STIVC-102 576 kr
OSG 31503108 Spiralflöjtkran Modifierad bottling 5/8 x 18 V-beläggning | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V BeläggningSpiralflöjtkran5 / 8 "Modifierad bottening2"STIVC-102 979 kr
OSG 31503201 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 3/4 tum x 10 S / o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "ÅngoxidSpiralflöjtkran3 / 4 "Modifierad bottening2 7 / 32 "STIVC-103 585 kr
OSG 31503208 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 3/4 x 10 V beläggning | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V BeläggningSpiralflöjtkran3 / 4 "Modifierad bottening2 7 / 32 "STIVC-104 123 kr
OSG 1715708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 V Coating | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#2Modifierad bottening9 / 16 "STIVC-101 439 kr
OSG 1715808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 V Coating | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#4Modifierad bottening11 / 16 "STIVC-10967SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 31503301 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta 3/4 tum x 10 S/o
3 585 kr /enhet