Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 34201401 Spiral Point Tap Plug 22x2.50mm S/o | AG4JAM 33ZJ49

OSG 34201401 Spiral Point Tap Plug 22x2.50mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG4JAM Modell: 34201401Korsreferens: 33ZJ49

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
Finish
Listnummer342STI
MaterialVA-3
Antal flöjt3
Total längd130mm
Tonhöjd2.50mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.20.30mm
StorlekM22
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 34200101 Spiral Point Tap Plug 2x0.40mm S / o | AG4HZJ 33ZJ23 34200101248mm0.40mmD23.58mmM214mm760SEK
OSG 34200201 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm S / o | AG4HZL 33ZJ25 34200201249mm0.45mmD23.58mmM2.516mm634SEK
OSG 34200301 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm S / o | AG4HZN 33ZJ27 34200301353mm0.50mmD24.10mmM33 / 4 "453SEK
OSG 34200401 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm S / o | AG4HZQ 33ZJ29 34200401360mm0.70mmD35.60mmM424mm425SEK
OSG 34200501 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm S / o | AG4HZT 33ZJ31 34200501364mm0.80mmD36.40mmM525mm436SEK
OSG 34200601 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm S / o | AG4HZV 33ZJ33 34200601369mm1.00mmD38.08mmM634mm535SEK
OSG 34200701 Spiralpunktskontakt 8 x 1.25 mm S/o | AG4HZX 33ZJ35 34200701374mm1.25mmD39.70mmM832mm603SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 34201401 Spiral Point Tap Plug 22x2.50mm S/o
2 938 kr /enhet