Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 402-1772-BN Hårdmetalländfräs 402bn 4.5 mm Diameter 14 mm Skär | AC4UVR 30L837

OSG 402-1772-BN Hårdmetalländfräs 402bn 4.5 mm Diameter 14 mm snitt

Finns i lager
Artikel: AC4UVR Modell: 402-1772-BNKorsreferens: 30L837
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter4.5mm
Mått typmetrisk
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilBollnäsa
SlutstilBollnäsa
FinishBright
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd14mm
Listnummer402BN
MaterialKarbid
Fräsning Dia.4.50mm
Antal flöjt2
Total längd51mm
Shank Dia.5.00mm
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMått typFinishKlipplängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
OSG 402-0197-BN Carbide End Mill 0.5mm Diameter 1.5mm Cut | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmmetriskBright1.5mm239mm3.00mm432SEK
OSG 402-0197-BN11 Carbide End Mill 0.5mm Diameter 1.5mm Cut | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmmetriskTiAlN1.5mm239mm3.00mm447SEK
OSG 402-0312-BN11 Karbidändkvarn 402bn 1/32 Diameter 1/8 Skärlängd | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Fraktionerad tumTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "371SEK
OSG 402-0394-BN Hårdfräs 402bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmmetriskBright3mm239mm3.00mm295SEK
OSG 402-0394-BN11 Hårdmetallkvarn 402bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmmetriskTiAlN3mm239mm3.00mm339SEK
OSG 402-0469-BN Karbidändkvarn 402bn 3/64 Diameter 9/64 Skärlängd | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Fraktionerad tumBright9 / 64 "21.5 "1 / 8 "224SEK
OSG 402-0469-BN11 Carbide End Mill 402bn 3/64 Diameter 9/64 Cut Cut | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Fraktionerad tumTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 402-1772-BN Hårdmetalländfräs 402bn 4.5 mm Diameter 14 mm snitt
290SEK /enhet