Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 402-4219-BN Carbide End Mill 402bn 27/64 Diameter 1 Cut Length | AC4UYU 30L909

OSG 402-4219-BN Pinnfräs i hårdmetall 402bn 27/64 Diameter 1 Skärlängd

Finns i lager
Artikel: AC4UYU Modell: 402-4219-BNKorsreferens: 30L909
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
860SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter27 / 64 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilBollnäsa
SlutstilBollnäsa
FinishBright
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd1"
Listnummer402BN
MaterialKarbid
Fräsning Dia.27 / 64 "
Antal flöjt2
Total längd2.75 "
Shank Dia.7 / 16 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMått typFinishKlipplängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
OSG 402-0197-BN Carbide End Mill 0.5mm Diameter 1.5mm Cut | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmmetriskBright1.5mm239mm3.00mm432SEK
OSG 402-0197-BN11 Carbide End Mill 0.5mm Diameter 1.5mm Cut | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmmetriskTiAlN1.5mm239mm3.00mm447SEK
OSG 402-0312-BN11 Karbidändkvarn 402bn 1/32 Diameter 1/8 Skärlängd | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Fraktionerad tumTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "371SEK
OSG 402-0394-BN Hårdfräs 402bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmmetriskBright3mm239mm3.00mm295SEK
OSG 402-0394-BN11 Hårdmetallkvarn 402bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmmetriskTiAlN3mm239mm3.00mm339SEK
OSG 402-0469-BN Karbidändkvarn 402bn 3/64 Diameter 9/64 Skärlängd | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Fraktionerad tumBright9 / 64 "21.5 "1 / 8 "224SEK
OSG 402-0469-BN11 Carbide End Mill 402bn 3/64 Diameter 9/64 Cut Cut | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Fraktionerad tumTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 402-4219-BN Pinnfräs i hårdmetall 402bn 27/64 Diameter 1 Skärlängd
860SEK /enhet