Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 402-6299 Pinnfräs i hårdmetall 402 16.0 mm Diameter 32 mm Skärlängd | AC4VAC 30L940

OSG 402-6299 Hårdmetalländfräs 402 16.0 mm Diameter 32 mm Skärlängd

Finns i lager
Artikel: AC4VAC Modell: 402-6299Korsreferens: 30L940
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
1 320 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie89
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter16mm
Mått typmetrisk
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
GradeHigh Performance
Helix Angle32
Klipplängd32mm
Listnummer402
MaterialKarbid
Fräsning Dia.16.00mm
Antal flöjt2
Total längd89mm
Shank Dia.16.00mm
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHörnradieDiameterShank Dia.Mått typFinishHelix AngleKlipplängdPris
OSG 402-0197 Hårdfräs 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Skärlängd | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmmetriskBright1.51.5mm347SEK
OSG 402-019711 Hårdfräs 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Skärlängd | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmmetriskTiAlN1.51.5mm365SEK
OSG 402-0394 Hårdfräs 402 1.0mm Diameter 3mm Skärlängd | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmmetriskBright33mm268SEK
OSG 402-039411 Hårdfräs 402 1.0mm Diameter 3mm Skärlängd | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmmetriskTiAlN33mm302SEK
OSG 402-0591 Hårdfräs 402 1.5 mm Diameter 5 mm Skärlängd | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmmetriskBright55mm170SEK
OSG 402-059111 Hårdfräs 402 1.5 mm Diameter 5 mm Skärlängd | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmmetriskTiAlN55mm224SEK
OSG 402-0787 Hårdfräs 402 2.0 mm Diameter 7 mm Skärlängd | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmmetriskBright77mm168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 402-6299 Hårdmetalländfräs 402 16.0 mm Diameter 32 mm Skärlängd
1 320 kr /enhet