Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 44101111 Pinnfräskula i hårdmetall 1/4 tum diameter Bxs | AG3NLJ 33PA89

OSG 44101111 Pinnfräskula av hårdmetall 1/4 tum diameter Bxs

Finns i lager
Artikel: AG3NLJ Modell: 44101111Korsreferens: 33PA89
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
1 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilBollnäsa
FinishWXS (R)
GradeMicrograin Carbide
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 4 "
Listnummer4410
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 4 "
Antal flöjt2
Total längd3"
Shank Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207706030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Ja)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtHörnradieMått typTotal längdShank Dia.FinishKlipplängdListnummerPris
OSG 3050602 Pinnfräskula i hårdmetall 2.0 mm Nl 2 räfflor | AG3NKE 33PA62 30506022-metrisk45mm4.00mmWXS (R)0.5mm45901 022 kr
OSG 3051004 Karbidändkvarnkula 1.0 mm D 45.0 mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-metrisk45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590952SEK
OSG 3051008 Karbidändkvarnkula 8.0 mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-metrisk45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590982SEK
OSG 3052010 Karbidändkvarnkula 45.00mm Oal 2 flöjter | AG3NKL 33PA68 30520102-metrisk45mm4.00mmWXS (R)1.6mm4590975SEK
OSG 3102001 Hårdfräs Hörn R. 0.1 Cr 2 räfflor | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmmetrisk50mm4.00mmWXS (R)1.6mm45921 174 kr
OSG 3102007 Hårdfräs Hörn R. 0.2 Cr 2 räfflor | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmmetrisk50mm4.00mmWXS (R)1.6mm45921 142 kr
OSG 36041411 Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/2 tum diameter Bxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Fraktionerad tum3"1 / 2 "WXL (R)1"36041 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 44101111 Pinnfräskula av hårdmetall 1/4 tum diameter Bxs
1 566 kr /enhet