Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 6156711 Screw Machine Drill Bit, 6.70 mm Drill Bit Size, 31 mm Flute Length, 75 mm Overall Length | CT6KBR 34ZH87

OSG 6156711 Skruvmaskinborr, 6.70 mm borrstorlek, 31 mm räfflorlängd, 75 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CT6KBR Modell: 6156711Korsreferens: 34ZH87
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
774SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8595579 Skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 28 mm räfflorlängd | CT6GVE 2PNG8 8595579652SEK
OSG 11553015 Skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 28 mm räfflorlängd | CT6GVF 34YZ45 11553015677SEK
OSG 859557911 Skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 28 mm räfflorlängd, 72 mm total längd | CT6GVH 34ZH70 859557911713SEK
OSG 8595486 Skruvmaskinborr, #11 Borrstorlek, 26 mm räfflorlängd | CT6GVP 2PNF5 8595486493SEK
OSG 859548611 Skruvmaskinborr, #11 Borrstorlek, 26 mm räfflorlängd, 70 mm totallängd | CT6GVQ 34ZG74 859548611530SEK
OSG 6154811 Skruvmaskinborr, #12 Borrstorlek, 26 mm räfflorlängd, 70 mm totallängd | CT6GVU 34ZG34 6154811509SEK
OSG 6154711 Skruvmaskinborr, #13 Borrstorlek, 24 mm räfflorlängd, 68 mm totallängd | CT6GWG 34ZG33 6154711484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 6156711 Skruvmaskinborr, 6.70 mm borrstorlek, 31 mm räfflorlängd, 75 mm total längd
774SEK /enhet