Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 630043711 Screw Machine Drill Bit, 7/16 Inch Drill Bit Size, 102 mm Overall Length | CT6KGD 405H45

OSG 630043711 Skruvmaskinborr, 7/16 tums borrstorlek, 102 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CT6KGD Modell: 630043711Korsreferens: 405H45

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1192
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 220-2280 skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 2 3/4 tums totallängd | CT6GVC 3CKZ4 220-2280452SEK
OSG 215-2280 skruvmaskinborr, #1 borrbitsstorlek, 2 7/16 tums totallängd | CT6GVD 3CJZ7 215-2280465SEK
OSG 215-1935 skruvmaskinborr, #10 borrbitsstorlek, 2 1/4 tums totallängd | CT6GVK 2PPH2 215-1935420SEK
OSG 220-1935 skruvmaskinborr, #10 borrstorlek, 2 1/4 tums totallängd, hårdmetall | CT6GVL 2PPL9 220-1935373SEK
OSG 215-1910 skruvmaskinborr, #11 borrstorlek, 2 1/4 tums totallängd | CT6GVN 3CJZ8 215-1910391SEK
OSG 220-1890 skruvmaskinborr, #12 borrstorlek, 2 3/4 tums totallängd | CT6GVT 3CKZ6 220-1890368SEK
OSG 215-1890 Skruvmaskinborr, #12 Borrstorlek, 57 mm total längd | CT6GVW 3CKN6 215-1890403SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 630043711 Skruvmaskinborr, 7/16 tums borrstorlek, 102 mm total längd
2 135 kr /enhet