Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 63706 Spotting Drill Bit, 6.00 mm Drill Bit Size, 13/16 Inch Flute Lg, 72.00 mm Lg, Tin Finish | CT6QAZ 34ZT24

OSG 63706 Spotting Drill Bit, 6.00 mm Drill Bit Size, 13/16 Inch Flute Lg, 72.00 mm Lg, Tin Finish

Finns i lager
Artikel: CT6QAZ Modell: 63706Korsreferens: 34ZT24

Få det Maj 20, Måndag
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
367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpotting borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
OSG 63660 Punktborr, 10.00 mm Borrstorlek, 30.00 mm Räls Lg, 93.00 mm Lg, Plåtfinish | CT6PZX 54LY15 63660Fläckborr608SEK
OSG 62926 Punktborr, 6.00 mm borrstorlek, 20.00 mm räfflor Lg, 72.00 mm Lg, Bright Finish | CT6PZY 54LY14 62926Fläckborr175SEK
OSG 62910 Fläckborr, 10.00 mm borrstorlek, 30.00 mm räfflor Lg, 93.00 mm Lg, 2 räfflor | CT6PZZ 34ZT33 62910Spotting borr375SEK
OSG 62912 Fläckborr, 12.00 mm borrstorlek, 36.00 mm räfflor Lg, 108.00 mm Lg | CT6QAA 34ZT34 62912Spotting borr539SEK
OSG 62932 Fläckborr, 12.00 mm borrstorlek, 36.00 mm räfflor Lg, 108.00 mm Lg, 2 räfflor | CT6QAB 34ZT57 62932Spotting borr535SEK
OSG 63612 Fläckborr, 12.00 mm borrstorlek, 36.00 mm räfflor Lg, 108.00 mm Lg, Plåtfinish | CT6QAC 34ZT42 63612Spotting borr1 043 kr
OSG 63662 Fläckborr, 12.00 mm borrstorlek, 36.00 mm räfflor Lg, 108.00 mm Lg, Plåtfinish | CT6QAD 34ZT55 63662Spotting borr1 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 63706 Spotting Drill Bit, 6.00 mm Drill Bit Size, 13/16 Inch Flute Lg, 72.00 mm Lg, Tin Finish
367SEK /enhet