Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 652015511 Taper Length Drill Bit, 5/32 Inch Drill Bit Size, 44 mm Flute Length, 4.80 mm Shank Dia | CT6YAC 405T21

OSG 652015511 Borr med konisk längd, 5/32 tums borrstorlek, 44 mm räfflorlängd, 4.80 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CT6YAC Modell: 652015511Korsreferens: 405T21

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande borrkrona

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG HP258-1890 Borr med konisk längd, #12 Borrstorlek, 50 mm räfflorlängd, 6 mm skaftdiameter | CT6XUR 34YE49 HP258-18901 745 kr
OSG 8704480 Borr med konisk längd, #12 Borrstorlek, 53 mm räfflorlängd, 6 mm skaftdiameter | CT6XUT 405T34 87044802 494 kr
OSG HP258-1850 Borr med konisk längd, #13 Borrstorlek, 45 mm räfflorlängd, 6 mm skaftdiameter | CT6XUU 34YE47 HP258-18501 721 kr
OSG 8704470 Borr med konisk längd, #13 Borrstorlek, 52 mm räfflorlängd, 6 mm skaftdiameter | CT6XUV 405T32 87044702 494 kr
OSG HP258-1610 Borr med konisk längd, #20 Borrstorlek, 45 mm räfflorlängd, 6 mm skaftdiameter | CT6XUW 34YE38 HP258-16101 708 kr
OSG 652016011 Borr med konisk längd, #20 Borrstorlek, 45 mm räfflorlängd, 6 mm skaftdiameter, hårdmetall | CT6XUX 405T23 6520160112 440 kr
OSG HP258-1496 Borr med konisk längd, #25 Borrstorlek, 45 mm räfflorlängd, 4 mm skaftdiameter | CT6XUY 34YE34 HP258-14961 679 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 652015511 Borr med konisk längd, 5/32 tums borrstorlek, 44 mm räfflorlängd, 4.80 mm skaftdiameter
2 376 kr /enhet