Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 800-8004 Carbide Bur cylindrisk kulnäsa 1/8 tum | AH4ACT 33ZW14

OSG 800-8004 Carbide Bur cylindrisk kulnäsa 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH4ACT Modell: 800-8004Korsreferens: 33ZW14

Få det Maj 15, Onsdag
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd9 / 16 "
Max. Varvtal80,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaCylindrisk bollnäsa
HandelsnummerSC-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekPris
OSG 802-1250-60 Hårdmetallbur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZHE 33ZP82 802-1250-60SC-11-3.00mm12mm80,00050mmKarbid6"366SEK
OSG 802-1250 Carbide Bur Cylindrisk kulnos 1/8 tum | AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "366SEK
OSG 802-1875 Carbide Bur Cylindrisk kulnos 3/16 tum | AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "377SEK
OSG 802-1875-60 Hårdmetall Bur 5 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00mm16mm75,00050mmKarbid6"377SEK
OSG 802-2362 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00mm16mm75,00050mmKarbid6"371SEK
OSG 802-2500 Carbide Bur Cylindrisk kulnos 1/4 tum | AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "371SEK
OSG 802-3125 Carbide Bur Cylindrisk kulnos 5/16 tum | AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 800-8004 Carbide Bur cylindrisk kulnäsa 1/8 tum
185SEK /enhet