Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 805-2363 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZNH 33ZT03

OSG 805-2363 Hårdmetallbor 6 mm skärdiameter RH kapad

Finns i lager
Artikel: AH3ZNH Modell: 805-2363Korsreferens: 33ZT03
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
404SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.6.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd19mm
Max. Varvtal75,000
Total längd50mm
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek6"
FormaSpetsig kon
HandelsnummerSM-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekPris
OSG 805-2362 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZNG 33ZT02 805-2362SM-122 grader6.00mm12mm75,00050mmKarbid6"381SEK
OSG 805-2364 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZNJ 33ZT04 805-2364SM-310 grader6.00mm25mm75,00050mmKarbid6"443SEK
OSG 805-5000-60 Hårdmetallbur 12 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZNR 33ZT11 805-5000-60SM-528 grader12.00mm22mm55,00050mmHSS6"767SEK
OSG 805-6250-60 Hårdmetallbur 16 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZNU 33ZT13 805-6250-60SM-631 grader16.00mm25mm40,00050mmHSS6"1 007 kr
OSG 905-2362 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZPY 33ZT40 905-2362SM-122 grader6.00mm12mm75,00050mmKarbid6"352SEK
OSG 905-2363 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZPZ 33ZT41 905-2363SM-214 grader6.00mm19mm75,00050mmKarbid6"373SEK
OSG 905-2364 Hårdmetallborr 6mm skärdiameter RH Cut | AH3ZQA 33ZT42 905-2364SM-310 grader6.00mm25mm75,00050mmKarbid6"400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 805-2363 Hårdmetallbor 6 mm skärdiameter RH kapad
404SEK /enhet