Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 820-0009-30 Hårdmetallborr 4mm skärdiameter RH Cut | AH4AJL 33ZX47

OSG 820-0009-30 Hårdmetallborr 4 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH4AJL Modell: 820-0009-30Korsreferens: 33ZX47
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
418SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.4.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd12mm
Max. Varvtal80,000
Total längd50mm
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek6"
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSL-53

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 820-0003 Carbide Bur Spetsiga Tree 3/16 Inch | AH4AHT 33ZX30 820-0003-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SF-53387SEK
OSG 820-0004 Carbide Bur Spetsiga Tree 3/16 Inch | AH4AHU 33ZX31 820-000416 grader3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SG-53418SEK
OSG 820-0009 Carbide Bur Spetsiga Tree 3/16 Inch | AH4AHZ 33ZX36 820-000910 grader3 / 16 "3 / 8 "75,0001.5 "1 / 8 "SH-53418SEK
OSG 820-0003-30 Hårdmetallborr 4mm skärdiameter RH Cut | AH4AJE 33ZX41 820-0003-30-4.00mm12mm80,00050mm6"SC-52418SEK
OSG 820-0004-30 Hårdmetallborr 5 mm skärdiameter RH Cut | AH4AJF 33ZX42 820-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53418SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 820-0009-30 Hårdmetallborr 4 mm skärdiameter RH Cut
418SEK /enhet