Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 8672670 Jobber Length Drill Bit, 6.70 mm Drill Bit Size, 91 mm Overall Length | CT6ECR 405J47

OSG 8672670 Jobber längd borr, 6.70 mm borr storlek, 91 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CT6ECR Modell: 8672670Korsref: 405J47
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
1 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
OSG 8673040 Jobberborr, 10.40 mm borrstorlek, 118 mm total längd, hårdmetall | CT6CAC 405J95 8673040Jobber borr2 395 kr
OSG 8668075 Jobber borr, 10.75 mm borrstorlek, 146 mm total längd | CT6CAE 54LP47 8668075Jobber borr3 684 kr
OSG 8673090 Jobber borrkrona, 10.90 mm borrstorlek, hårdmetall, 71 mm Max borrning Dp | CT6CAF 405K02 8673090Jobber borr2 487 kr
OSG 8693280 Jobber borr, 12.80 mm borrstorlek, 167 mm total längd | CT6CAH 405R32 8693280Jobber borr4 409 kr
OSG HP245-5079 Jobberborr, 12.90 mm borrstorlek, 124 mm total längd | CT6CAJ 34YD93 HP245-5079Jobber borr2 390 kr
OSG 8668370 Jobber borrkrona, 13.70 mm borrstorlek, hårdmetall, 110 mm Max borrning Dp | CT6CAK 54LR15 8668370Jobber borr5 061 kr
OSG 651012511 Jobber borr, 3.18 mm borrstorlek, 86 mm total längd | CT6CAV 405N59 651012511Jobber borr1 627 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 8672670 Jobber längd borr, 6.70 mm borr storlek, 91 mm total längd
1 280 kr /enhet