Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 903-7502 Carbide Bur Round Nose Tree 3/4 tum | AH3ZML 33ZR82

OSG 903-7502 Carbide Bur Round Nose Tree 3/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AH3ZML Modell: 903-7502Korsreferens: 33ZR82
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
1 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1.5 "
Max. Varvtal30,000
Total längd2"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaRunt näseträd
HandelsnummerSF-15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 903-2362 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZLW 33ZR68 903-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SF-1369SEK
OSG 903-2500 Carbide Bur Rund Nos Tree 1/4 Inch | AH3ZLX 33ZR69 903-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "SF-1369SEK
OSG 903-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 tum | AH3ZLY 33ZR70 903-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3402SEK
OSG 903-3750-60 Hårdmetallbur 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZLZ 33ZR71 903-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3402SEK
OSG 903-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 tum | AH3ZMA 33ZR72 903-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5627SEK
OSG 903-5000-60 Hårdmetallbur 12 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZMB 33ZR73 903-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5616SEK
OSG 903-5001 Karbid Bur Round Nose Tree 1/2 Tum | AH3ZMC 33ZR74 903-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13646SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 903-7502 Carbide Bur Round Nose Tree 3/4 Inch
1 820 kr /enhet