Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 915-0003 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 Inch | AH4AGZ 33ZX13

OSG 915-0003 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AH4AGZ Modell: 915-0003Korsreferens: 33ZX13

Få det Maj 20, Måndag
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal70,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaRunt näseträd
HandelsnummerSF-51

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.98
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.98
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 962-5000 Carbide Bur Rund Nos Tree 1/2 Inch | AH3ZYY 33ZV26 962-50001 / 2 "1"50,0006"HSS1 / 4 "SC-5L61 018 kr
OSG 815-0003 Carbide Bur Rund Nose Tree 1/4 Inch | AH4AGE 33ZW94 815-00031 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "Karbid1 / 8 "SF-51312SEK
OSG 815-0003-30 Hårdmetallbor 6mm skärdiameter RH Cut | AH4AGF 33ZW95 815-0003-306.00mm12mm75,00050mmKarbid6"SF-51312SEK
OSG 915-0003-30 Hårdmetallborr 6mm skärdiameter RH Cut | AH4AHA 33ZX14 915-0003-306.00mm12mm75,00050mmKarbid6"SF-51286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 915-0003 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 Inch
281SEK /enhet