Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 915-0006-30 Hårdmetallborr 6mm skärdiameter RH Cut | AH4AHG 33ZX20

OSG 915-0006-30 Hårdmetallborr 6 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH4AHG Modell: 915-0006-30Korsreferens: 33ZX20

Få det Maj 15, Onsdag
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
322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel22 grader
Kutter Dia.6.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd5"
Max. Varvtal75,000
Total längd50mm
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek6"
FormaSlutskärning
HandelsnummerSB-51

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekPris
OSG 815-0006 Hårdmetall Bur End Cut 1/4 tum | AH4AGL 33ZX01 815-00061 / 4 "3 / 16 "70,0001.5 "1 / 8 "325SEK
OSG 815-0006-30 Hårdmetall Bur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH4AGM 33ZX02 815-0006-306.00mm5"75,00050mm6"336SEK
OSG 915-0006 Hårdmetall Bur End Cut 1/4 tum | AH4AHF 33ZX19 915-00061 / 4 "3 / 16 "70,0001.5 "1 / 8 "295SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 915-0006-30 Hårdmetallborr 6 mm skärdiameter RH Cut
322SEK /enhet