Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 915-0006 Hårdmetall Bur End Cut 1/4 tum | AH4AHF 33ZX19

OSG 915-0006 Hårdmetall Bur End Cut 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH4AHF Modell: 915-0006Korsreferens: 33ZX19

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd3 / 16 "
Max. Varvtal70,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaSlutskärning
HandelsnummerSB-51

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.98
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.98
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekPris
OSG 815-0006 Hårdmetall Bur End Cut 1/4 tum | AH4AGL 33ZX01 815-00061 / 4 "3 / 16 "70,0001.5 "1 / 8 "325SEK
OSG 815-0006-30 Hårdmetall Bur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH4AGM 33ZX02 815-0006-306.00mm5"75,00050mm6"336SEK
OSG 915-0006-30 Hårdmetallborr 6mm skärdiameter RH Cut | AH4AHG 33ZX20 915-0006-306.00mm5"75,00050mm6"322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 915-0006 Hårdmetall Bur End Cut 1/4 tum
295SEK /enhet