Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 9599078 Screw Machine Drill Bit, 7.80 mm Drill Bit Size, 37 mm Flute Length, 81 mm Overall Length | CT6KFQ 34YP04

OSG 9599078 Skruvmaskinborr, 7.80 mm borrstorlek, 37 mm räfflorlängd, 81 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CT6KFQ Modell: 9599078Korsreferens: 34YP04

Få det Maj 22, Onsdag
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8608579 Skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 28 mm räfflorlängd, 70 mm total längd | CT6GVG 34YN66 8608579881SEK
OSG 9599048 Skruvmaskinborr, #12 Borrstorlek, 26 mm räfflorlängd, 70 mm totallängd | CT6GVV 34YN57 9599048480SEK
OSG 8608422 Skruvmaskinborr, #19 Borrstorlek, 22 mm räfflorlängd, 66 mm totallängd | CT6GXF 34YN22 8608422647SEK
OSG 8608409 Skruvmaskinborr, #20 Borrstorlek, 22 mm räfflorlängd, 66 mm totallängd | CT6GXP 34YN20 8608409661SEK
OSG 8608404 Skruvmaskinborr, #21 Borrstorlek, 22 mm räfflorlängd, 66 mm totallängd | CT6GYB 34YN19 8608404635SEK
OSG 8608399 Skruvmaskinborr, #22 Borrstorlek, 22 mm räfflorlängd, 54 mm totallängd | CT6GYF 34YN18 8608399562SEK
OSG 8608391 Skruvmaskinborr, #23 Borrstorlek, 22 mm räfflorlängd, 54 mm total längd | CT6GYL 34YN16 8608391567SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 9599078 Skruvmaskinborr, 7.80 mm borrstorlek, 37 mm räfflorlängd, 81 mm total längd
646SEK /enhet