Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 963-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 Inch | AH3ZYZ 33ZV27

OSG 963-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AH3ZYZ Modell: 963-3750Korsreferens: 33ZV27
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
623SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal63,000
Total längd6"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaRunt näseträd
HandelsnummerSF-3L6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 963-5000 Carbide Bur Rund Nose Tree 1/2 Inch | AH3ZZA 33ZV28 963-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SF-5L6947SEK
OSG 963-5000-60 Hårdmetallborr 12mm skärdiameter RH Cut | AH3ZZD 33ZV31 963-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5L6919SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 963-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 Inch
623SEK /enhet