Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP400-1575 Pinnfräs i hårdmetall Hp400 4.0 mm D 14 mm Kapning | AC4URB 30L753

OSG HP400-1575 Pindfräs i hårdmetall Hp400 4.0 mm D 14 mm snitt

Finns i lager
Artikel: AC4URB Modell: HP400-1575Korsreferens: 30L753

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

630SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter4mm
Mått typmetrisk
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd14mm
ListnummerHP400
MaterialKarbid
Fräsning Dia.4.00mm
Antal flöjt4
Total längd51mm
Shank Dia.6.00mm
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdDiameterMått typShank Dia.GradeHelix AngleKlipplängdListnummerPris
OSG HP421-0469 Hårdmetallkvarn Hp421 3/64 D 9/64 Cut L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance30 grader9 / 64 "HP421296SEK
OSG HP421-0625 hårdmetallkvarn Hp421 1/16 D 3/16 skärning L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance30 grader3 / 16 "HP421276SEK
OSG HP421-0781 Karbidändkvarn Hp421 5/64 D 1/4 skär L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance30 grader1 / 4 "HP421277SEK
OSG HP421-0938 Hårdmetallkvarn Hp421 3/32 D 5/16 Cut L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance35 grader5 / 16 "HP421277SEK
OSG HP421-1000 Hårdmetallkvarn Hp421 1 D 1 1/2 Cut L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Fraktionerad tum1"High Performance30 grader1.5 "HP4215 697 kr
OSG HP421-1094 Karbidändkvarn Hp421 7/64 D 3/8 Cut L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance30 grader3 / 8 "HP421278SEK
OSG HP421-1250 karbidkvarn Hp421 1/8 D 1/2 skär L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance30 grader1 / 2 "HP421275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP400-1575 Pindfräs i hårdmetall Hp400 4.0 mm D 14 mm snitt
630SEK /enhet