Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP455-3937 Square End Mill, Center Cutting, 5 Flutes, 10 mm Milling Dia, 22 mm Length Of Cut | CT6UYT 35CK48

OSG HP455-3937 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 5 räfflor, 10 mm fräsdiameter, 22 mm skärlängd

Finns i lager
Artikel: CT6UYT Modell: HP455-3937Korsreferens: 35CK48

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

953SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 84400623 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 0.1875 tum Fräsdiameter, 0.5000 tum Fräslängd | CT6RXG 796P27 844006231 315 kr
OSG 20224500 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 15/32 tums fräsdiameter, 1 1/4 tums skärlängd | CT6RXU 35CE97 202245001 107 kr
OSG 20231700 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1 tums fräsdiameter, 5 tums totallängd | CT6RYA 35CF26 202317005 673 kr
OSG 20241700 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1 tums fräsdiameter, 6 tums totallängd | CT6RYD 35CF44 202417006 045 kr
OSG HP410-0394 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1 mm fräsdiameter, 1.50 mm skärlängd | CT6RYG 35CJ93 HP410-0394466SEK
OSG 8502010 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1 mm fräsdiameter, 2.50 mm kaplängd | CT6RYH 35CG38 8502010693SEK
OSG HP410-0551 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1.40 mm fräsdiameter, 2.10 mm skärlängd | CT6RYJ 35CJ95 HP410-0551536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP455-3937 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 5 räfflor, 10 mm fräsdiameter, 22 mm skärlängd
953SEK /enhet