SPEEDAIRE 1/2 "200 psi kopplad montering universal luftslang


Filter
Färg: Svart , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: EPDM , Passande storlek: 1/2 "MNPT , Innerdia.: 1 / 2 " , Max. Tryck: 200 psi , Utanför Dia.: 0.787 " , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F
StilModellLängdPris (ex moms)
A
3JT73
25ft.1 858 SEK
B
3JT75
50ft.2 347 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?