Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OTC TOOLS 1975 Låsmutterhylsa 3/4 tums drivning 2 tum 6 punkts djup | AD6YNC 4CLR9

OTC TOOLS 1975 Låsmutterhylsa 3/4 tums drivning 2 tum 6 punkts djup

Finns i lager
Artikel: AD6YNC Modell: 1975Korsreferens: 4CLR9
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
2 555 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutteruttag
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd5"
SAE eller metriskSAE
Storlek2"
SockeldjupDjup
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.143
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekPris
OTC TOOLS 1901 Låsmutterhylsa 3/4dr 2-3/32 Inch 6 Point Deep | AD6YKQ 4CLH6 1901Stål med hög styrka6Hex5"2-3 / 32 "645SEK
OTC TOOLS 1902 Låsmutterhylsa 3/4 Drive 2-3/8 Inch 6 Point Deep | AD6YKR 4CLH7 1902Stål med hög styrka6Hex5"2.375 "613SEK
OTC TOOLS 1903 Låsmutterhylsa 3/4 Drive 2-3/8 Inch 8 Point Deep | AD6YKT 4CLH8 1903Stål med hög styrka8Fyrkant5"2.375 "634SEK
OTC TOOLS 1904 Låsmutterhylsa 3/4dr 2-9/16 Inch 6 Point Deep | AD6YKU 4CLH9 1904Stål med hög styrka6Hex5"2-9 / 16 "607SEK
OTC TOOLS 1905 Låsmutter Sockel 3/4dr 2-9/16 Inch 8 Point Deep | AD6YKV 4CLJ1 1905Stål med hög styrka8Fyrkant3.5 "2-9 / 16 "658SEK
OTC TOOLS 1906 Låsmutterhylsa 3/4 tums drivning 3 tum 6 punkts djup | AD6YKW 4CLJ2 1906Stål med hög styrka6Hex5"3"637SEK
OTC TOOLS 1907 Låsmutterhylsa 3/4 tums drivning 3 tum 8 punkts djup | AD6YKX 4CLJ3 1907Stål med hög styrka8Fyrkant3.5 "3"647SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 1975 Låsmutterhylsa 3/4 tums drivning 2 tum 6 punkts djup
2 555 kr /enhet