OTC TOOLS 4020 Hydraulpump | AF6LGX 19XY20

OTC TOOLS 4020 Hydraulisk pump

Finns i lager
Artikel: AF6LGX Modell: 4020Korsreferens: 19XY20

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
AktiveringstypMatpedal styrd
Luftkonsumtion20 scfm
Luftinlopp NPT (in.)1/4 Kvinna
Kapacitet10,100 till 10,700 PSI
dBA85
Vätskeport NPT3/8 NPTF
Höjd8.9 "
Längd10.4 "
Oljekapacitet80 Cu.In.
Oljeförskjutning @ 10,000 PSI4 cu.in./min
Oljeförskjutning @ 5000 PSI30
Behållarkapacitet98 Gal.
TypLuftdriven
Bredd568574 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.57
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8413500080

Produktinformation:

    • Oljevolym vid 0 PSI (59 cu.in./min)
    • Operativ luft PSI (100)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 4020 Hydraulisk pump
15 191 kr /enhet