Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OTC-VERKTYG TIF7620 Ir-termometer -76 Till 1400f 1 In@20 Inch Focus | AA9MYZ 1DZL5

OTC TOOLS TIF7620 Ir-termometer -76 Till 1400f 1 In@20 Inch Focus

Finns i lager
Artikel: AA9MYZ Modell: TIF7620Korsreferens: 1DZL5

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinfraröd termometer
Noggrannhet+/- 1.8 grader F (1 grader C)
LarmetHögt lågt
Batterityp(2) AAA
VisaDisplay
emissions~~POS=TRUNCJusterbar 0.10 till 1.00
Fokuspunktstorlek och avstånd1 "@ 20"
LasersiktEnkel prick
MinneMin / Max / Avg / Dif
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 120 grader F.
Upplösning0.1 grader F / 0.1 grader C (1 grader under 9.9 och över 199.9)
Respons tid500 msek.
Spektrala känslighet8 till 14 uM
Temp. Räckvidd-76 grader till 1400 grader F.
TriggerJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9025194000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Larmindikering (hörbar)
    • Specialfunktioner: Professionell

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypVisaDriftstemp. RäckviddUpplösningTemp. RäckviddPris
OTC-VERKTYG TIF7201 Ir-termometer -27 till 428f 1 tum @ 1 tum fokus | AA9MYY 1DZL4 TIF7201+/- 2% av läsning eller +/- 4 grader F (2 grader C)CR2032 LitiumBakgrundsbelyst LCD-skärm4 grader till 122 grader F.0.1 grader F / 0.1 grader C-27 grader till 428 grader F.604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS TIF7620 Ir-termometer -76 Till 1400f 1 In@20 Inch Focus
2 528 kr /enhet