OZ LYFTPRODUKTER OZ1GBT Växelvagn 2000 Lb. | AC6YNW 36T678

OZ LIFTING PRODUCTS OZ1GBT Geared Trolley 2000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC6YNW Modell: OZ1GBTKorsreferens: 36T678

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxlad med vagn
Passar strålfläns W2-1 / 2 "till 8"
Passar strålhöjd2 61 / 64 "
Huvudrummet till borgen5-5 / 16 "
Lastkapacitet2000 lb.
Min. Radiekurva39 "
HjulmaterialStål
Hjulbana Dia.3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.805
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetPris
OZ LYFTPRODUKTER OZ2GBT Växelvagn 4000 Lb. | AC6YNX 36T679 OZ2GBT3-1 / 2 "till 8"3 35 / 64 "4000 lb.7 181 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ3GBT Växelvagn 6000 Lb. | AC6YNY 36T680 OZ3GBT4 "till 8"4 21 / 64 "6000 lb.9 489 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ5GBT Växelvagn 10000 Lb. | AC6YNZ 36T681 OZ5GBT4-1 / 2 "till 8"4 51 / 64 "10,000 lb.16 735 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ10GBT Geared Trolley 20000 Lb. | AC6YPA 36T682 OZ10GBT5 "till 8"5 15 / 16 "20,000 lb.17 936 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ20GBT Geared Trolley 40000 Lb. | AC6YPB 36T683 OZ20GBT8-1 / 4 "till 13"7 25 / 32 "40,000 lb.43 253 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ30GBT Geared Trolley 60000 Lb. | AC6YPC 36T684 OZ30GBT8-1 / 4 "till 13"7 25 / 32 "60,000 lb.73 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ1GBT Geared Trolley 2000 Lb.
5 433 kr /enhet