OZ LYFTPRODUKTER OZ20GBT Geared Trolley 40000 Lb. | AC6YPB 36T683

OZ LIFTING PRODUCTS OZ20GBT Geared Trolley 40000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC6YPB Modell: OZ20GBTKorsreferens: 36T683

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxlad med vagn
Passar strålfläns W8-1 / 4 "till 13"
Passar strålhöjd7 25 / 32 "
Huvudrummet till borgen12-3 / 8 "
Lastkapacitet40,000 lb.
Min. Radiekurva177 "
HjulmaterialStål
Hjulbana Dia.7-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 278.55
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetPris
OZ LYFTPRODUKTER OZ1GBT Växelvagn 2000 Lb. | AC6YNW 36T678 OZ1GBT2-1 / 2 "till 8"2 61 / 64 "2000 lb.5 433 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ2GBT Växelvagn 4000 Lb. | AC6YNX 36T679 OZ2GBT3-1 / 2 "till 8"3 35 / 64 "4000 lb.7 181 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ3GBT Växelvagn 6000 Lb. | AC6YNY 36T680 OZ3GBT4 "till 8"4 21 / 64 "6000 lb.9 489 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ5GBT Växelvagn 10000 Lb. | AC6YNZ 36T681 OZ5GBT4-1 / 2 "till 8"4 51 / 64 "10,000 lb.16 735 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ10GBT Geared Trolley 20000 Lb. | AC6YPA 36T682 OZ10GBT5 "till 8"5 15 / 16 "20,000 lb.17 936 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ30GBT Geared Trolley 60000 Lb. | AC6YPC 36T684 OZ30GBT8-1 / 4 "till 13"7 25 / 32 "60,000 lb.73 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ20GBT Geared Trolley 40000 Lb.
43 253 kr /enhet