Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO FÖRPACKNING Chekseals 981 Axial Lip Axial Lip 4 - Pack of 6 | AA4JAG 12N762

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Läpp 4 " - Förpackning med 6 st

Finns i lager
Artikel: AA4JAG Modell: Chekseals 981Korsreferens: 12N762
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
1 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxeltätning
Kod för materialinnehållNBR
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Tätningshål (in.)4-39/64
TätningsmaterialNitril
TätningstypAxiell läpp
Sitttjocklek0.50 "
Axelstorlek4 In.
Standard branschförseglingsnummer981

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4016931050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
PALMETTO FÖRPACKNING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1/4" - Paket med 6 | AA4HZP 12N746 Cheekseals 981360SEK
PALMETTO FÖRPACKNING Chekseals 981 Chekseal 981 Axeltätning, Axial Lip, 3/8 Inch - Pack Of 6 | AA4HZQ 12N747 Cheekseals 981380SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1/2" - Paket med 6 | AA4HZR 12N748 Cheekseals 981401SEK
PALMETTO FÖRPACKNING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 5/8" - Paket med 6 | AA4HZT 12N749 Cheekseals 981368SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 3/4" - Paket med 6 | AA4HZU 12N750 Cheekseals 981431SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1" - Paket med 6 | AA4HZV 12N751 Cheekseals 981464SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1-1/4 " - Förpackning med 6 | AA4HZW 12N752 Cheekseals 981499SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Läpp 4 " - Förpackning med 6 st
1 598 kr /enhet