PALMGREN 9629503 Multikäftbänksskruv, 5 tums käftbredd | AA8MKX 19D159 / MJ50

PALMGREN 9629503 Multikäkbänksskruv, 5 tums käkbredd

Finns i lager
Artikel: AA8MKX Modell: 9629503Korsreferens: 19D159 / MJ50

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänk Vise
BastypSnurra
Kroppsgjutning30,000 psi
TullbetygStandardplikt
Höjd10 5 / 8 "
KäftansikteSågtandad
KäftypSpår
Käftbredd5 1 / 8 "
MaterialGjutjärn
Max. Käftöppning5"
Max. Öppning4"
Monteringshål Dia.3 / 8 "
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter4
Totala höjden10.625 "
Total längd18.75 "
Total bredd10 "
Rörkapacitet1/4 to 3-1/2"
ReversibelNej
Rotationsvinkel360 grader
Vridbar vinkel360 grader
Halsdjup3 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.49
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8205700030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Rörkäft ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKäftbreddMax. KäftöppningPris
PALMGREN 9629504 Multikäftbänksskruv, 6 tums käftbredd | CH3QFG MJ60 96295047 3 / 4 "6"6"5 614 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9629503 Multikäkbänksskruv, 5 tums käkbredd
7 241 kr /enhet